888940-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3048LI B3090 B120/B3090 - 888940

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B120/B3090 - 888940
Rubix:999220630072772
Produttore:888940
EAN:3660338414930
888940-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3048LI B3090 B120/B3090 - 888940

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab120
Lunghezza interna3048 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888940-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3048LI B3090 B120/B3090 - 888940


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab120
Lunghezza interna3048 mm
Lunghezza esterna3090 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3090 mm
Materialesbr
31,06 IVA esclusa
/ Unità
37,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore