889143-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2565LI C2620 C101/C2620 - 889143

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C101/C2620 - 889143
Rubix:999220630072975
Produttore:889143
EAN:3660338416965
889143-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2565LI C2620 C101/C2620 - 889143

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac101
Lunghezza interna2565 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889143-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2565LI C2620 C101/C2620 - 889143


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac101
Lunghezza interna2565 mm
Lunghezza esterna2620 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2620 mm
35,25 IVA esclusa
/ Unità
43,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione