888894-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1803LI A1840 A71/A1840 - 888894

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A71/A1840 - 888894
Rubix:999220630072726
Produttore:888894
EAN:3660338414473
888894-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1803LI A1840 A71/A1840  - 888894

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa71
Lunghezza interna1803 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888894-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1803LI A1840 A71/A1840 - 888894


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa71
Lunghezza interna1803 mm
Lunghezza esterna1840 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1840 mm
Materialesbr
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore