889156-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2971LI C3030 C117/C3030 - 889156

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C117/C3030 - 889156
Rubix:999220630072988
Produttore:889156
EAN:3660338417092
889156-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2971LI C3030 C117/C3030 - 889156

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac117
Lunghezza interna2971 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889156-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2971LI C3030 C117/C3030 - 889156


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac117
Lunghezza interna2971 mm
Lunghezza esterna3030 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3030 mm
53,48 IVA esclusa
/ Unità
65,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione