889168-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3556LI C3610 C140/C3610 - 889168

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C140/C3610 - 889168
Rubix:999220630073000
Produttore:889168
EAN:3660338417214
889168-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3556LI C3610 C140/C3610 - 889168

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac140
Lunghezza interna3556 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889168-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3556LI C3610 C140/C3610 - 889168


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac140
Lunghezza interna3556 mm
Lunghezza esterna3610 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3610 mm
Materialesbr
47,43 IVA esclusa
/ Unità
57,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore