888877-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1371LI A1400 A54/A1400 - 888877

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A54/A1400 - 888877
Rubix:999220630072709
Produttore:888877
EAN:3660338414305
888877-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1371LI A1400 A54/A1400  - 888877

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa54
Lunghezza interna1371 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888877-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1371LI A1400 A54/A1400 - 888877


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa54
Lunghezza interna1371 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1400 mm
Materialesbr
9,84 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore