889200-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5791LI C5850 C228/C5850 - 889200

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C228/C5850 - 889200
Rubix:999220630073032
Produttore:889200
EAN:3660338417535
889200-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5791LI C5850 C228/C5850 - 889200

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac228
Lunghezza interna5791 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889200-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5791LI C5850 C228/C5850 - 889200


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac228
Lunghezza interna5791 mm
Lunghezza esterna5850 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5850 mm
18,45 IVA esclusa
/ Unità
22,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione