889201-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5994LI C6050 C236/C6050 - 889201

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C236/C6050 - 889201
Rubix:999220630073033
Produttore:889201
EAN:3660338417542
889201-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5994LI C6050 C236/C6050 - 889201

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac236
Lunghezza interna5994 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889201-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X5994LI C6050 C236/C6050 - 889201


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac236
Lunghezza interna5994 mm
Lunghezza esterna6050 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6050 mm
119,78 IVA esclusa
/ Unità
146,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione