CINGHIA C 73 22 X 1854 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 1854
Rubix:160000000547362
Produttore:1637601
EAN:4014486037463
CINGHIA C 73 22 X 1854 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac73
Lunghezza interna1854 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 73 22 X 1854 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x173x173 mm
Peso601 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac73
Lunghezza interna1854 mm
Lunghezza esterna1942 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1912 mm
Codice doganale40103400
26,26 IVA esclusa
/ Unità
32,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione