889006-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6477LI B6520 B255/B6520 - 889006
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874413
Mecaline:B255/B6520 - 889006
Rubix:999220630072838
Produttore:889006
EAN:3660338415593


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b255 |
| Lunghezza interna | 6477 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889006-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X6477LI B6520 B255/B6520 - 889006
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b255 |
| Lunghezza interna | 6477 mm |
| Lunghezza esterna | 6520 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6520 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione