888843-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X939LI A970 A37/A970 - 888843

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A37/A970 - 888843
Rubix:999220630072675
Produttore:888843
EAN:3660338413964
888843-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X939LI A970 A37/A970   - 888843

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa37
Lunghezza interna939 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888843-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X939LI A970 A37/A970 - 888843


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa37
Lunghezza interna939 mm
Lunghezza esterna970 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento970 mm
Materialesbr
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore