890061-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5715LI D5800 D225/D5800 - 890061

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D225/D5800 - 890061
Rubix:999220630073873
Produttore:890061
EAN:3660338426148
890061-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5715LI D5800 D225/D5800  - 890061

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad225
Lunghezza interna5715 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890061-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5715LI D5800 D225/D5800 - 890061


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad225
Lunghezza interna5715 mm
Lunghezza esterna5800 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento5800 mm
Materialesbr
144,86 IVA esclusa
/ Unità
176,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione