889276-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2260LI C2320 C89/C2320 - 889276

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C89/C2320 - 889276
Rubix:999220630073108
Produttore:889276
EAN:3660338418297
889276-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2260LI C2320 C89/C2320  - 889276

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac89
Lunghezza interna2260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889276-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2260LI C2320 C89/C2320 - 889276


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac89
Lunghezza interna2260 mm
Lunghezza esterna2320 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2320 mm
30,85 IVA esclusa
/ Unità
37,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione