888907-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2120LI A2150 A83.1/2/A2150 - 888907

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A83.1/2/A2150 - 888907
Rubix:999220630072739
Produttore:888907
EAN:3660338414602
888907-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2120LI A2150 A83.1/2/A2150 - 888907

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888907-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2120LI A2150 A83.1/2/A2150 - 888907


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Lunghezza esterna2150 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2150 mm
17,90 IVA esclusa
/ Unità
21,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione