CINGHIA D 162 32 X 4115 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 4115
Rubix:160000000547518
Produttore:1576717
EAN:4014486044522
CINGHIA D 162 32 X 4115 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad162
Lunghezza interna4115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 162 32 X 4115 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2749 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad162
Lunghezza interna4115 mm
Lunghezza esterna4241 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento4190 mm
Codice doganale40103900
103,14 IVA esclusa
/ Unità
125,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione