889272-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2159LI C2220 C85/C2220 - 889272

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C85/C2220 - 889272
Rubix:999220630073104
Produttore:889272
EAN:3660338418259
889272-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2159LI C2220 C85/C2220  - 889272

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac85
Lunghezza interna2159 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889272-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2159LI C2220 C85/C2220 - 889272


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac85
Lunghezza interna2159 mm
Lunghezza esterna2220 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2220 mm
Materialesbr
29,46 IVA esclusa
/ Unità
35,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione