889148-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2743LI C2800 C108/C2800 - 889148

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C108/C2800 - 889148
Rubix:999220630072980
Produttore:889148
EAN:3660338417016
889148-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2743LI C2800 C108/C2800 - 889148

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac108
Lunghezza interna2743 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889148-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2743LI C2800 C108/C2800 - 889148


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac108
Lunghezza interna2743 mm
Lunghezza esterna2800 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2800 mm
Materialesbr
36,56 IVA esclusa
/ Unità
44,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore