889044-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9245LI B9285 B364/B9285 - 889044
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883440
Mecaline:B364/B9285 - 889044
Rubix:999220630072876
Produttore:889044
EAN:3660338415975


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b364 |
| Lunghezza interna | 9245 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889044-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X9245LI B9285 B364/B9285 - 889044
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b364 |
| Lunghezza interna | 9245 mm |
| Lunghezza di orientamento | 9285 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 9285 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione