890021-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1028LI Z1051 Z40.1/2/Z1051 - 890021

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z40.1/2/Z1051 - 890021
Rubix:999220630073833
Produttore:890021
EAN:3660338425745
890021-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1028LI Z1051 Z40.1/2/Z1051 - 890021

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz40 1/2
Lunghezza interna1028 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890021-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1028LI Z1051 Z40.1/2/Z1051 - 890021


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz40 1/2
Lunghezza interna1028 mm
Lunghezza esterna1051 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione