888943-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3200LI B3240 B126/B3240 - 888943

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B126/B3240 - 888943
Rubix:999220630072775
Produttore:888943
EAN:3660338414961
888943-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3200LI B3240 B126/B3240 - 888943

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab126
Lunghezza interna3200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888943-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3200LI B3240 B126/B3240 - 888943


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab126
Lunghezza interna3200 mm
Lunghezza esterna3240 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3240 mm
Materialesbr
31,63 IVA esclusa
/ Unità
38,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione