888985-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5181LI B5220 B204/B5220 - 888985

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B204/B5220 - 888985
Rubix:999220630072817
Produttore:888985
EAN:3660338415388
888985-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5181LI B5220 B204/B5220 - 888985

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab204
Lunghezza interna5181 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888985-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5181LI B5220 B204/B5220 - 888985


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab204
Lunghezza interna5181 mm
Lunghezza esterna5220 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento5220 mm
68,38 IVA esclusa
/ Unità
83,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione