889228-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10769LI C10830 C424/C10830 - 889228

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883454
Mecaline:C424/C10830 - 889228
Rubix:999220630073060
Produttore:889228
EAN:3660338417818
889228-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10769LI C10830 C424/C10830 - 889228

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac424
Lunghezza interna10769 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889228-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X10769LI C10830 C424/C10830 - 889228


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac424
Lunghezza interna10769 mm
Lunghezza di orientamento10830 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza esterna10830 mm
€ 98,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione