889245-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1524LI C1580 C60/C1580 - 889245

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C60/C1580 - 889245
Rubix:999220630073077
Produttore:889245
EAN:3660338417986
889245-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1524LI C1580 C60/C1580  - 889245

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac60
Lunghezza interna1524 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889245-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1524LI C1580 C60/C1580 - 889245


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac60
Lunghezza interna1524 mm
Lunghezza esterna1580 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1580 mm
21,71 IVA esclusa
/ Unità
26,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione