887647-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1511LI B1574 B59.1/2E

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B59.1/2E
Rubix:999210818053117
Produttore:887647
EAN:3660338410413
887647-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1511LI B1574 B59.1/2E

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab59
Lunghezza interna1511 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887647-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1511LI B1574 B59.1/2E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab59
Lunghezza interna1511 mm
Lunghezza esterna1511 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Materialesbr
5,65 IVA esclusa
/ Unità
6,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione