889236-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1320LI C1380 C52/C1380 - 889236

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C52/C1380 - 889236
Rubix:999220630073068
Produttore:889236
EAN:3660338417894
889236-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1320LI C1380 C52/C1380  - 889236

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac52
Lunghezza interna1320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889236-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1320LI C1380 C52/C1380 - 889236


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac52
Lunghezza interna1320 mm
Lunghezza esterna1380 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1380 mm
18,35 IVA esclusa
/ Unità
22,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione