889086-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1409LI B1450 B55.1/2/B1450 - 889086

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B55.1/2/B1450 - 889086
Rubix:999220630072918
Produttore:889086
EAN:3660338416392
889086-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1409LI B1450 B55.1/2/B1450 - 889086

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab55 1/2
Lunghezza interna1409 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889086-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1409LI B1450 B55.1/2/B1450 - 889086


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab55 1/2
Lunghezza interna1409 mm
Lunghezza esterna1450 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
7,72 IVA esclusa
/ Unità
9,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione