888950-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3403LI B3450 B134/B3450 - 888950

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B134/B3450 - 888950
Rubix:999220630072782
Produttore:888950
EAN:3660338415036
888950-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3403LI B3450 B134/B3450 - 888950

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab134
Lunghezza interna3403 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888950-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3403LI B3450 B134/B3450 - 888950


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab134
Lunghezza interna3403 mm
Lunghezza esterna3450 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3450 mm
Materialesbr
34,52 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione