889183-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4267LI C4320 C168/C4320 - 889183

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874517
Mecaline:C168/C4320 - 889183
Rubix:999220630073015
Produttore:889183
EAN:3660338417368
889183-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4267LI C4320 C168/C4320 - 889183

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac168
Lunghezza interna4267 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889183-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4267LI C4320 C168/C4320 - 889183


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac168
Lunghezza interna4267 mm
Lunghezza di orientamento4320 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza esterna4320 mm
€ 78,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione