889209-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7010LI C7070 C276/C7070 - 889209

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C276/C7070 - 889209
Rubix:999220630073041
Produttore:889209
EAN:3660338417627
889209-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7010LI C7070 C276/C7070 - 889209

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac276
Lunghezza interna7010 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889209-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7010LI C7070 C276/C7070 - 889209


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac276
Lunghezza interna7010 mm
Lunghezza esterna7070 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento7070 mm
22,38 IVA esclusa
/ Unità
27,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione