888803-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3937LI A3970 A155/A3970 - 888803
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883405
Mecaline:A155/A3970 - 888803
Rubix:999220630072635
Produttore:888803
EAN:3660338413568


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a155 |
| Lunghezza interna | 3937 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888803-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3937LI A3970 A155/A3970 - 888803
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a155 |
| Lunghezza interna | 3937 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3970 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 3970 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione