889163-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3302LI C3360 C130/C3360 - 889163

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C130/C3360 - 889163
Rubix:999220630072995
Produttore:889163
EAN:3660338417160
889163-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3302LI C3360 C130/C3360 - 889163

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac130
Lunghezza interna3302 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889163-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3302LI C3360 C130/C3360 - 889163


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac130
Lunghezza interna3302 mm
Lunghezza esterna3360 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3360 mm
44,85 IVA esclusa
/ Unità
54,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore