889060-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1092LI B1130 B43/B1130 - 889060

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874234
Mecaline:B43/B1130 - 889060
Rubix:999220630072892
Produttore:889060
EAN:3660338416132
889060-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1092LI B1130 B43/B1130  - 889060

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab43
Lunghezza interna1092 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889060-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1092LI B1130 B43/B1130 - 889060


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab43
Lunghezza interna1092 mm
Lunghezza esterna1130 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1130 mm
Materialesbr
€ 11,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore