Riferimenti
Sit Drive Solutions:Z26
Rubix:160000001430759


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z26 |
| Lunghezza interna | 650 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE 10X660 CTZ26
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z26 |
| Lunghezza interna | 650 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza di orientamento | 672 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione