888899-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1930LI A1960 A76/A1960 - 888899
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:A76/A1960 - 888899
Rubix:999220630072731
Produttore:888899
EAN:3660338414527


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a76 |
| Lunghezza interna | 1930 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888899-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1930LI A1960 A76/A1960 - 888899
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a76 |
| Lunghezza interna | 1930 mm |
| Lunghezza esterna | 1960 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1960 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione