CINGHIA E 394 40 X 10000 VB

optibelt VB E/40

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:40 X 10000
Rubix:999181000060938
Produttore:1686009
EAN:4014486044898
CINGHIA E 394 40 X 10000 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloe/40
Designazione della cinghiae394
Lunghezza interna10000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA E 394 40 X 10000 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9580 g
Profiloe/40
Designazione della cinghiae394
Lunghezza interna10000 mm
Lunghezza esterna10157 mm
Larghezza superiore40 mm
Altezza25 mm
Lunghezza di orientamento10080 mm
Codice doganale40103900
474,89 IVA esclusa
/ Unità
579,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione