9004-10060 CINGHIA TRAPEZOIDALE C60 22X1595LP/1525LI HIPOWER

Hi-Power C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:C60 22X1595LP/1525LI HIPOWER
Rubix:160000000470769
Produttore:900410060
EAN:5412571052008
9004-10060 CINGHIA TRAPEZOIDALE C60 22X1595LP/1525LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac60
Lunghezza interna1525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9004-10060 CINGHIA TRAPEZOIDALE C60 22X1595LP/1525LI HIPOWER


Cinghia trapezoidale con profilo tradizionale. L'arco superiore, i fianchi concavi e i bordi arrotondati garantiscono una trazione uniforme e un contatto preciso con le scanalature della puleggia. La vita di servizio è prolungata e l'usura delle pulegge è ridotta. Garanzia di affidabilità ed efficienza in un rapporto qualità/prezzo eccellente. Costi di sostituzione e manutenzione inferiori grazie ad una maggiore vita di servizio.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac60
Lunghezza interna1525 mm
Lunghezza esterna1613 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1583 mm
Materialecr
Sezione22 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
33,21 IVA esclusa
/ Unità
40,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore