888944-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3225LI B3270 B127/B3270 - 888944
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B127/B3270 - 888944
Rubix:999220630072776
Produttore:888944
EAN:3660338414978


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b127 |
| Lunghezza interna | 3225 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888944-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3225LI B3270 B127/B3270 - 888944
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b127 |
| Lunghezza interna | 3225 mm |
| Lunghezza esterna | 3270 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3270 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore