890042-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1447LI Z1470 Z57/Z1470 - 890042

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z57/Z1470 - 890042
Rubix:999220630073854
Produttore:890042
EAN:3660338425950
890042-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1447LI Z1470 Z57/Z1470  - 890042

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz57
Lunghezza interna1447 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890042-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1447LI Z1470 Z57/Z1470 - 890042


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz57
Lunghezza interna1447 mm
Lunghezza esterna1470 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,80 IVA esclusa
/ Unità
10,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione