CINGHIA 5 X 229 VB

optibelt VB 5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:5 X 229
Rubix:999181000058826
Produttore:1595970
EAN:4014486009316
CINGHIA 5 X 229 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo5
Designazione della cinghia5x229
Lunghezza interna229 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 5 X 229 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Profilo5
Designazione della cinghia5x229
Lunghezza interna229 mm
Lunghezza esterna248 mm
Larghezza superiore5 mm
Altezza3 mm
Lunghezza di orientamento240 mm
Codice doganale40103900
5,34 IVA esclusa
/ Unità
6,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione