888871-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1295LI A1330 A51/A1330 - 888871

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A51/A1330 - 888871
Rubix:999220630072703
Produttore:888871
EAN:3660338414244
888871-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1295LI A1330 A51/A1330  - 888871

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa51
Lunghezza interna1295 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888871-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1295LI A1330 A51/A1330 - 888871


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa51
Lunghezza interna1295 mm
Lunghezza esterna1330 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1330 mm
Materialesbr
9,84 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore