889096-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1625LI B1670 B64/B1670 - 889096

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B64/B1670 - 889096
Rubix:999220630072928
Produttore:889096
EAN:3660338416491
889096-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1625LI B1670 B64/B1670  - 889096

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab64
Lunghezza interna1625 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889096-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1625LI B1670 B64/B1670 - 889096


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab64
Lunghezza interna1625 mm
Lunghezza esterna1670 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1670 mm
Materialesbr
17,38 IVA esclusa
/ Unità
21,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore