888826-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X736LI A770 A29/A770 - 888826
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874076
Mecaline:A29/A770 - 888826
Rubix:999220630072658
Produttore:888826
EAN:3660338413797


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a29 |
| Lunghezza interna | 736 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888826-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X736LI A770 A29/A770 - 888826
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a29 |
| Lunghezza interna | 736 mm |
| Lunghezza di orientamento | 770 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 770 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore