889231-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1168LI C1230 C46/C1230 - 889231

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C46/C1230 - 889231
Rubix:999220630073063
Produttore:889231
EAN:3660338417849
889231-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1168LI C1230 C46/C1230  - 889231

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac46
Lunghezza interna1168 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889231-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1168LI C1230 C46/C1230 - 889231


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac46
Lunghezza interna1168 mm
Lunghezza esterna1230 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1230 mm
21,39 IVA esclusa
/ Unità
26,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione