CINGHIA C 83 1/2 22 X 2120 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 2120
Rubix:999181000061905
Produttore:1727375
EAN:4014486037579
CINGHIA C 83 1/2 22 X 2120 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 83 1/2 22 X 2120 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x198x198 mm
Peso687 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Lunghezza esterna2208 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2178 mm
Codice doganale40103400
28,94 IVA esclusa
/ Unità
35,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione