888813-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X584LI A620 A23/A620 - 888813

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A23/A620 - 888813
Rubix:999220630072645
Produttore:888813
EAN:3660338413667
888813-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X584LI A620 A23/A620  - 888813

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa23
Lunghezza interna584 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888813-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X584LI A620 A23/A620 - 888813


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa23
Lunghezza interna584 mm
Lunghezza esterna620 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento620 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione