889264-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1981LI C2040 C78/C2040 - 889264

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C78/C2040 - 889264
Rubix:999220630073096
Produttore:889264
EAN:3660338418174
889264-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1981LI C2040 C78/C2040  - 889264

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac78
Lunghezza interna1981 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889264-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1981LI C2040 C78/C2040 - 889264


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac78
Lunghezza interna1981 mm
Lunghezza esterna2040 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2040 mm
27,31 IVA esclusa
/ Unità
33,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione