888930-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2717LI B2760 B107/B2760 - 888930

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B107/B2760 - 888930
Rubix:999220630072762
Produttore:888930
EAN:3660338414831
888930-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2717LI B2760 B107/B2760 - 888930

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab107
Lunghezza interna2717 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888930-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2717LI B2760 B107/B2760 - 888930


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab107
Lunghezza interna2717 mm
Lunghezza esterna2760 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2760 mm
34,65 IVA esclusa
/ Unità
42,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione