CINGHIA 20 X 2120 VB

optibelt VB 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:20 X 2120
Rubix:999181000059550
Produttore:1626746
EAN:4014486037067
CINGHIA 20 X 2120 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo20
Designazione della cinghia20x2120
Lunghezza interna2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 20 X 2120 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x180x180 mm
Peso564 g
Profilo20
Designazione della cinghia20x2120
Lunghezza interna2120 mm
Lunghezza esterna2199 mm
Larghezza superiore20 mm
Altezza12,5 mm
Lunghezza di orientamento2170 mm
Codice doganale40103400
28,38 IVA esclusa
/ Unità
34,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione