888915-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2311LI A2350 A91/A2350 - 888915

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A91/A2350 - 888915
Rubix:999220630072747
Produttore:888915
EAN:3660338414688
888915-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2311LI A2350 A91/A2350  - 888915

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa91
Lunghezza interna2311 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888915-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2311LI A2350 A91/A2350 - 888915


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa91
Lunghezza interna2311 mm
Lunghezza esterna2350 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2350 mm
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione