890019-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X990LI Z1015 Z39/Z1015 - 890019

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z39/Z1015 - 890019
Rubix:999220630073831
Produttore:890019
EAN:3660338425721
890019-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X990LI Z1015 Z39/Z1015  - 890019

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz39
Lunghezza interna990 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890019-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X990LI Z1015 Z39/Z1015 - 890019


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz39
Lunghezza interna990 mm
Lunghezza esterna1015 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,97 IVA esclusa
/ Unità
10,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione